曜日別特売

空気抜弁 TA-22タイプ

空気抜弁 TA-22タイプ - ヨシタケ

コンパクトでわずかなスペースにも取付が可能なエアーベントです。
スケールが付着しても、弁座を取り外すことで容易に掃除ができます。
万が一の故障で水漏れ状態になっても、先端のキャップを締めることにより水漏れを止めることができます。
水道法基準適合品です。

使用流体冷温水適合流体冷温水
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径(A)
呼び径(B)
適合圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23799098TA-22ML15A1台151/20.01~1.0100CAC406C(青銅)
17,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
39432346TA2215A1台151/20.01~1.0100黄銅
13,000
取扱い終了
代替品有
39432373TA2220A1台203/40.01~1.0100黄銅
13,100
取扱い終了
39432391TA2225A1台2510.01~1.0100黄銅
13,600
取扱い終了
返品不可
00101158TA-221個151/20.01~1.0100CAC
12,100
取扱い終了
返品不可
00101167TA-221個203/40.01~1.0100CAC
12,200
取扱い終了
返品不可
00101176TA-221個2510.01~1.0100CAC
12,700
取扱い終了
返品不可
10811954TA-22-151個151/20.01~1.0100黄銅
12,100
取扱い終了
10811963TA-22-201個203/40.01~1.0100黄銅
12,200
取扱い終了
10811972TA-22-251個2510.01~1.0100黄銅
12,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39432346TA2215A23799098TA-22ML15ATA2215A 空気抜弁 TA-22タイプ ヨシタケ 23799098空気抜弁 TA-22タイプヨシタケ1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする