曜日別特売

水用減圧弁

水用減圧弁 - ヨシタケ水用減圧弁 - ヨシタケ

接液部には耐食性の材料を使用した冷温水用直動式減圧弁です。
圧力バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
密閉構造のため、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。

用途工場設備やビル・マンション・ホテル。材質弁箱・弁座/青銅(NPb処理)、弁体ディスク・ダイヤフラム/EPMD材質(本体)CAC(鉛レス処理)タイプ直動式最高温度(℃)5~90接続方式ねじ込み形使用流体冷温水一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体冷温水最大減圧比10:1二次側圧力(MPa)0.05~0.35最小差圧(MPa)0.05内容量1台
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68529255GD26NEA151/210.05~0.355~90
72,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68529264GD26NEA203/410.05~0.355~90
75,200
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68529273GD26NEA25110.05~0.355~90
82,700
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68529282GD26NEA321-1/410.05~0.355~90
117,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68529291GD26NEA401-1/210.05~0.355~90
120,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68529307GD26NEA50210.05~0.355~90
143,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39432522GD26NA151/210.05~0.355~90
53,800
取扱い終了
代替品有
39432531GD26NA203/410.05~0.355~90
55,700
取扱い終了
代替品有
39432547GD26NA25110.05~0.355~90
61,300
取扱い終了
代替品有
39432556GD26NA321-1/410.05~0.355~90
86,400
取扱い終了
代替品有
39432565GD26NA401-1/210.05~0.355~90
87,700
取扱い終了
代替品有
39432574GD26NA50210.05~0.355~90
105,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39432522GD26NA68529255GD26NEAGD26NA 水用減圧弁 ヨシタケ 68529255水用減圧弁ヨシタケ1台
49,980
税込54,978
メーカー後継品です
39432531GD26NA68529264GD26NEAGD26NA 水用減圧弁 ヨシタケ 68529264水用減圧弁ヨシタケ1台
52,980
税込58,278
メーカー後継品です
39432547GD26NA68529273GD26NEAGD26NA 水用減圧弁 ヨシタケ 68529273水用減圧弁ヨシタケ1台
58,980
税込64,878
メーカー後継品です
39432556GD26NA68529282GD26NEAGD26NA 水用減圧弁 ヨシタケ 68529282水用減圧弁ヨシタケ1台
79,980
税込87,978
メーカー後継品です
39432565GD26NA68529291GD26NEAGD26NA 水用減圧弁 ヨシタケ 68529291水用減圧弁ヨシタケ1台
84,980
税込93,478
メーカー後継品です
39432574GD26NA68529307GD26NEAGD26NA 水用減圧弁 ヨシタケ 68529307水用減圧弁ヨシタケ1台
99,980
税込109,978
メーカー後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする