曜日別特売

電磁弁レッドマン ねじ込みタイプ

電磁弁レッドマン ねじ込みタイプ - ヨシタケ電磁弁レッドマン ねじ込みタイプ - ヨシタケ

60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。
RoHS指令材質対応製品です。
対スケール性従来比3倍以上を実現しました。
内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。
PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内)
コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。

形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)種類電磁弁形式パイロット式ピストンタイプ使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~180(凍結不可)接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要です)材質(弁体)ステンレス鋼材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)材質(弁箱)ステンレス鋼弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31264408DP-100-25A251382-2443951.9
73,600
49,980
54,978(税込)
当日出荷
39432644DP10015A151/2382-2427701.4
33,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
39432662DP10020A203/4382-2435801.5
35,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
39432705DP10032A321-1/4382-24511103.1
64,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
39432723DP10040A401-1/2382-24601204
76,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
39432687DP10025A251382-2443951.9
53,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39432644DP10015A34665434DP-100-15DP10015A ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズ ヨシタケ 34665434ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズヨシタケ1個
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
39432662DP10020A34665443DP-100-20DP10020A ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズ ヨシタケ 34665443ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズヨシタケ1個
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
39432705DP10032A34665461DP-100-32DP10032A ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズ ヨシタケ 34665461ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズヨシタケ1個
81,980
税込90,178
注文コードが変更になりました
39432723DP10040A34665477DP-100-40DP10040A ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズ ヨシタケ 34665477ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズヨシタケ1個
97,980
税込107,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする