曜日別特売

電磁弁レッドマン フランジタイプ

電磁弁レッドマン フランジタイプ - ヨシタケ電磁弁レッドマン フランジタイプ - ヨシタケ

60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。
RoHS指令材質対応製品です。
対スケール性従来比3倍以上を実現しました。
内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。
PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内)
コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。

形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)種類電磁弁形式パイロット式ピストンタイプ使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)材質(弁体)ステンレス鋼材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)材質(弁箱)ステンレス鋼弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39432653DP100F15A151/2
125,000
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
39432671DP100F20A203/4
128,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39432696DP100F25A251
140,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39432714DP100F32A321-1/4
166,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
39432732DP100F40A401-1/2
173,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39432757DP100F50A502
191,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする