ヨシタケ
透視式サイトグラス
二液流体の混合状態や色合いを確認できるサイトグラスです。
断続的に流れる流体の確認が可能です。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質
ガラス/強化ガラス
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプ
透視式
使用温度範囲(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
JIS Rc
使用流体
冷温水・油・その他非危険流体
耐熱温度(℃)
(衝撃)100
最高使用温度(℃)
150
適合流体
冷温水・油・その他非危険流体
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39432766
SL-1S
15
1/2
¥
12,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
39432775
SL-1S
20
3/4
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
39432784
SL-1S
25
1
¥
16,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材