曜日別特売

JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR)

JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR) - 巴バルブJIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR) - 巴バルブJIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR) - 巴バルブJIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR) - 巴バルブJIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR) - 巴バルブ
(1件のレビュー)

JIS、ISO面間に適合します。
球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。
世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。

用途建築一般用。材質シートリング:NBR材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)タイプロックレバー式使用温度範囲(℃)NBR(-10~80/連続使用時0~60)、適合フランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハ形接続ウエハー使用流体ハンドル形状レバー式材質(弁体)SCS14材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41095223700G-1T-FCD450/SCS14/NBR401-1/25K・10K
25,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39432827700G-1T-FCD450/SCS14/NBR5025K・10K
25,900
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39432836700G-1T-FCD450/SCS14/NBR652-1/25K・10K
27,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39432845700G-1T-FCD450/SCS14/NBR8035K・10K
36,200
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39432793700G-1T-FCD450/SCS14/NBR10045K・10K
46,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
39432802700G-1T-FCD450/SCS14/NBR12555K・10K
61,300
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39432811700G-1T-FCD450/SCS14/NBR15065K・10K
71,200
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41095214700G-1T-FCD450/SCS14/NBR20085K・10K
132,300
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39432802
2017-06-06
用途: プラントのメンテナンス時

以前より問題なく使用してします。ただもう少し安くしてもらえたら助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする