曜日別特売

耐油プレッシャーホース

耐油プレッシャーホース - 八興耐油プレッシャーホース - 八興耐油プレッシャーホース - 八興耐油プレッシャーホース - 八興耐油プレッシャーホース - 八興耐油プレッシャーホース - 八興耐油プレッシャーホース - 八興耐油プレッシャーホース - 八興

一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。
軽量で持ち運びが楽です。

用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。長さ(m)10グリーン透明使用温度範囲(℃)0~60特性耐油
全10種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39436345STB-8135-101巻(10m)8.013.5
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
39436327STB-1926-101巻(10m)19.026.0
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
49046645STB-21529-101巻(10m)21.529.0
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
39436336STB-2533-101巻(10m)25.033.0
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
31266210E-STB-12-101巻1218
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31266219E-STB-15-101巻1522
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31266228E-STB-9-101巻915
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
39436354STB-915-101巻(10m)9.015.0
4,700
取扱い終了
39436302STB-1218-101巻(10m)12.018.0
5,240
取扱い終了
39436311STB-1522-101巻(10m)15.022.0
7,860
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする