曜日別特売

ミニボール弁 ステンレス

ミニボール弁 ステンレス - フジキンミニボール弁 ステンレス - フジキンミニボール弁 ステンレス - フジキン

蝶形ハンドル式レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。

用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)3.92接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2(Crメッキ)バルブ種類ボールバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39436634UBV14DBUR151/2
6,600
6,498
7,148(税込)
当日出荷
39436704UBV14BBUR81/4
5,500
5,298
5,828(税込)
当日出荷
39436616UBV14CBUR103/8
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする