CH形ボックス 防塵パッキン付

CH形ボックス 防塵パッキン付 - 日東工業

ハンドルは操作性に優れるスナップラッチを採用しています。
内蝶番によりすっきりとした外観です。

仕様屋内用材質スチール形式片扉板厚(mm)キャビネット/(扉)1.6、(ボディ)1.2保護等級IP4X塗装色ライトベージュ色(5Y7/1)開閉角度(°)(扉)約115内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
間口W×奥行D×高さH(mm)
有効深さ(mm)
基板寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39438847CH121525A391-96172.5150×120×250103(鉄製)100×200
5,850
取扱い終了
代替品有
39438856CH1233A391-96254.9300×120×300103(鉄製)250×250
9,000
取扱い終了
代替品有
39438865CH16152A391-96332.4150×160×200143(鉄製)100×150
6,000
取扱い終了
代替品有
39438874CH2043A391-96417.2400×200×300183(鉄製)350×250
12,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39438847CH121525A10705877CH12-1525ACH121525A CH-A型コントロールボックス 日東工業 10705877CH-A型コントロールボックス日東工業1面
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
39438856CH1233A10706132CH12-33ACH1233A CH-A型コントロールボックス 日東工業 10706132CH-A型コントロールボックス日東工業1面
8,898
税込9,788
注文コードが変更になりました
39438865CH16152A10706254CH16-152ACH16152A CH-A型コントロールボックス 日東工業 10706254CH-A型コントロールボックス日東工業1面
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
39438874CH2043A10707137CH20-43ACH2043A CH-A型コントロールボックス 日東工業 10707137CH-A型コントロールボックス日東工業1面
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする