DENSAN(デンサン/ジェフコム)
BNC型プラグ BNCプラグ用アダプター
BNCプラグ用のアダプターです。
用途
BNCジャックをF型プラグに
トラスコ品番
366-5259
形状
ストレート
質量(g)
20
タイプ
丸型
種類
アダプタ
定格電圧(V)
AC250
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
5以下
結合方式
バヨネットロック
コンタクト形状
メス・オス兼用
インピーダンス(Ω)
75
変換内容
BNCジャック⇔Fプラグ
耐電圧(V/min)
AC500
嵌合部形状
ジャック・プラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39439294
LBNC-FCB
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください