PANDUIT(パンドウイット)
熱収縮チューブ 標準タイプ 白
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
収縮率(%)
50(120℃加熱時)
耐電圧
600V
材質
ポリオレフィン
色
白
特性
絶縁
長さ(m)
1.219
使用温度範囲(℃)
-55~110
内容量
1箱(25本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
適合電線(mm
2
)
長さ(m)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39441473
HSTT12-48-Q10
3.2
1.6
0.50
1.219
361-4131
344
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
39441482
HSTT19-48-Q10
4.7
2.4
0.75~1.50
1.219
361-4140
378
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
返品不可
39441491
HSTT25-48-Q10
6.4
3.2
2.50~4.00
1.219
361-4158
495
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
39441507
HSTT38-48-Q10
9.5
4.7
6.00~10.00
1.219
361-4166
755
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39441464
HSTT09-48-Q10
2.4
1.2
0.21~0.52
1.219
361-4123
331
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください