ブリーザキャップ

ブリーザキャップ - イマオコーポレーションブリーザキャップ - イマオコーポレーションブリーザキャップ - イマオコーポレーションブリーザキャップ - イマオコーポレーションブリーザキャップ - イマオコーポレーションブリーザキャップ - イマオコーポレーションブリーザキャップ - イマオコーポレーションブリーザキャップ - イマオコーポレーション
(5件のレビュー)

通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。
オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。
内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。
また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。

内容量1個
注意
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。ガソリン、アルコールの使用はできません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39442286BM1-18418-24
1,130
1,097
1,207(税込)
当日出荷
39442295BM1.1/2-18428-50
1,680
1,630
1,793(税込)
当日出荷
39442313BM1/2-18812-15
860
835
919(税込)
当日出荷
39442322BM1/4-1888-11
900
899
989(税込)
当日出荷
39442331BM3/4-18418-28
1,000
970
1,067(税込)
当日出荷
39442347BM3/8-18810-13
780
757
833(税込)
当日出荷
75856724BM-1/2G-18812-34
1,020
990
1,089(税込)
翌日出荷
75856733BM-1/4G-1888-31
910
883
971(税込)
3日以内出荷
返品不可
75856742BM-1G-18418-50
1,320
1,281
1,409(税込)
翌日出荷
75856751BM-3/4G-18418-50
1,190
1,155
1,271(税込)
当日出荷
75856767BM-3/8G-18810-33
930
903
993(税込)
翌日出荷
75856776BN-38S----67
2,200
2,134
2,347(税込)
4日以内出荷
返品不可
75856803BR-3/4T6173163580
1,920
1,863
2,049(税込)
翌日出荷
75856812BR-3/4TG61731635100
2,200
2,134
2,347(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月14日
75856821BR-39B-17927-91
2,500
2,425
2,668(税込)
翌日出荷
75856837BR-39BG-17927-100
2,900
2,813
3,094(税込)
4日以内出荷
返品不可
39442304BM1.1/4-18428-54
1,300
取扱い終了
75856706BM-1.1/2G-18428-75
1,600
取扱い終了
返品不可
75856715BM-1.1/4G-18428-75
1,600
取扱い終了
返品不可
75856785BR-1.1/4T617933-80
1,600
取扱い終了
75856794BR-1.1/4TG617933-105
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39442331
2023-01-28
用途: 真空ポンプの排気

TASCO真空ポンプの排気キャップが輸送時に消えたので、ネジ径を調べてこれを手配したらピッタリだった。

1が参考にしています
対象商品 : 39442331
2022-10-01
用途: 真空ポンプの排気

小型真空ポンプの排気キャップを紛失したのでネジ部の直径とピッチを測定したらG3/4だったので購入。
ぴったりだった。

対象商品 : 39442347
2020-01-28
用途: 機械のメンテナンス
製造業

機械のメンテナンスに使いました、ギヤボックスをオーバーホールしてギヤオイルの給油口に取り付けました ギヤボックスケース内の空気抜きにもなるのでとてもいいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 39442313
2019-01-22
用途: 減速機整備時

既設減速機付属の純正品からの交換品として使用、色が目立つのが良い。

対象商品 : 39442331
2018-03-01
用途: ミッションオイルの投入口

古い型式の外車のミッションオイル交換時間が短縮され、残圧抜き機能があるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする