曜日別特売

イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M6)

イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M6) - 三星産業貿易イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M6) - 三星産業貿易イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M6) - 三星産業貿易イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M6) - 三星産業貿易イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M6) - 三星産業貿易
(1件のレビュー)

2008年グッドデザイン賞受賞品です。

材質(本体)ASA樹脂種類三角形ねじピッチ1外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6ノブ高さ(mm)12材質(取付部)SUS内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
色(本体)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39444614ESK33M6X15BKP363-27921215
オープン
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39444623ESK33M6X15BP363-28061215
オープン
119
131(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39444632ESK33M6X15RP363-28141215
オープン
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39444641ESK33M6X15WP363-28221215
オープン
119
131(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39444657ESK33M6X20BKP363-28311320
オープン
129
142(税込)
翌々日出荷
返品不可
39444666ESK33M6X20BP363-28491320
オープン
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39444675ESK33M6X20RP363-28571320
オープン
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39444684ESK33M6X20WP363-28651320
オープン
119
131(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57782279
2022-07-27
用途: 自作の折りたたみ式の作業台に

手軽に回せてとても使いやすいです。いままで六角頭のボルトで固定してましたが、レンチを使わないといけないのが面倒で、ほったらかしにしていました。コレを使うと素手で簡単に回せるので、とても重宝しています。もっと早くに買えば良かった。あまり強い力は加えられないかもしれませんが、工夫次第で色んな事に使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする