LAMP(スガツネ工業)
弓形ハンドル アルミ製
デザイン性に優れた流線型のハンドルです。
長さ違いなど別注対応可能です。
用途
鉄道車両など
材質
アルミ合金
種類
ハンドル
寸法H(mm)
60
ねじ径
M6
グリップ径(Φmm)
34
取付け方法
めねじ
耐荷重(N)
490
面付形種類
アーチ形
内容量
1本
注意
片面取付用です。両面取付はできません。
全6種類を絞り込む
色
シルバー
ブラック
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
色
質量(g)
長さL(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39452637
SOR400S
377-0559
シルバー
385
392
390
¥
17,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39452646
SOR400BL
377-0541
ブラック
385
392
390
¥
17,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39452655
SOR600S
377-0575
シルバー
495
604
600
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39452664
SOR600BL
377-0567
ブラック
495
604
600
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39452673
SOR800S
377-0591
シルバー
605
823
816
¥
23,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39452682
SOR800BL
377-0583
ブラック
605
823
816
¥
23,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください