曜日別特売

自動ラッチ 亜鉛ダイカスト製

自動ラッチ 亜鉛ダイカスト製 - SOL HARD自動ラッチ 亜鉛ダイカスト製 - SOL HARD自動ラッチ 亜鉛ダイカスト製 - SOL HARD
(2件のレビュー)

片手で施錠・解錠できる簡易な止め金具です。

用途各種の扉材質(本体)亜鉛ダイカスト、真鍮付属品ビス6本内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
394546151000S35380-1578600.323.21.5
970
649
714(税込)
当日出荷
394546241000M40380-1560800.426.02.0
1,070
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39454615
2022-01-11
用途: 孫娘のベビーベット修理
茶亭さはら卸売・小売業

娘がいただいた、孫のためのベビーベッドの開閉部分が壊れ、困っていましたが、細めの格子にちょうど良い塩梅で、ベットの安全性が向上しました。

対象商品 : 39454615
2013-09-17
用途: ロック用
okwood

引っかかる感じはなくスムースな動きでよかったです。ただ留めるビスが少し細いのでもう少し太ビスが入るように穴が大きければ良かったと思います。もう少し短いタイプの物もとりそろえてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする