安寿支柱Rアンカー固定式

安寿支柱Rアンカー固定式 - Aron(アロン)安寿支柱Rアンカー固定式 - Aron(アロン)安寿支柱Rアンカー固定式 - Aron(アロン)

段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
使う方に合わせて手すりの高さを無段階に調節できます。

材質
支柱埋め込みプレート・支柱パイプ/ステンレス(SUS304)、
支柱キャップ・固定プレートカバー/ポリプロピレン(PP)
用途屋外・屋内での移動のサポート。シルバートラスコ品番384-6270幅(mm)106質量(kg)1.8高さ(mm)579~919内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39454825535999
22,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする