曜日別特売

ナス環フック ステンレス製

ナス環フック ステンレス製 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

ナス環タイプで開閉部がばねで自動的に閉じ、掛けた物が外れにくいフックです。
幅が狭いため取付スペースが狭い所などで有効です。

用途カーテンフック、小型犬のリード掛けなど。材質ステンレス(SCS14)付属品十字穴付サラタッピングねじ4×25種類ナス環タイプ取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SCS14)付加機能なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39455841ENK120376-981028054.022120
4,720
取扱い終了
代替品有
39455857ENK84376-98288538.01684
3,460
取扱い終了
代替品有
39455866ENR80376-98369231.81680
2,940
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39455841ENK12037902207EN-K120ENK120 ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型 LAMP(スガツネ工業) 37902207ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型LAMP(スガツネ工業)1個
8,598
税込9,458
注文コードが変更になりました
39455857ENK8437902191EN-K84ENK84 ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型 LAMP(スガツネ工業) 37902191ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型LAMP(スガツネ工業)1個
8,198
税込9,018
注文コードが変更になりました
39455866ENR8037902216EN-R80ENR80 ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-R80 LAMP(スガツネ工業) 37902216ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-R80LAMP(スガツネ工業)1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39455841
2019-02-04
用途: 住宅の玄関に犬のリードの固定用として使用。
建設業・工事業

たいへん使いやすく、満足しています。
あとは耐久性がどの程度か?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする