曜日別特売

スイベルボルト(ステンレス製)

スイベルボルト(ステンレス製) - 水本機械製作所スイベルボルト(ステンレス製) - 水本機械製作所スイベルボルト(ステンレス製) - 水本機械製作所スイベルボルト(ステンレス製) - 水本機械製作所スイベルボルト(ステンレス製) - 水本機械製作所スイベルボルト(ステンレス製) - 水本機械製作所
(3件のレビュー)

回転するアイの付いたボルトです。

用途ワイヤやロープ・フックのひっかけに。材質ステンレス(SUS304)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39458334B-1465135.013.53013
1,230
789
868(税込)
当日出荷
39458343B-1466146.014.53315
1,410
899
989(税込)
当日出荷
39458352B-1467197.022.04520
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39458316B-14682410.026.55724
2,660
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39458325B-14692411.526.06525
3,670
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39458334
2020-10-30
用途: 珈琲ロースターの蓋の内側に取り付け本品に温度センサーを取り付け、ロースター内部の温度測定に使用
建設業・工事業

思惑通り取り付けられ温度測定が出来ましたが、温度センサーのコードの厚みでロースター内部温度が漏れてしまうのが想定外でした。

1が参考にしています
対象商品 : 39458316
2019-05-04
用途: メンテナンス
製造業

盗難防止のワイヤーをかけるために購入しました。丈夫です。

対象商品 : 39458316
2016-07-03
用途: 自作器具製作時
アトリエA7

問題なく使用出来、思った機能も発揮していmす。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする