曜日別特売
B-1465 スイベルボルト(ステンレス製) 水本機械製作所 39458334

B-1465 スイベルボルト(ステンレス製) 水本機械製作所 39458334
B-1465 スイベルボルト(ステンレス製) 水本機械製作所 39458334

スイベルボルト(ステンレス製)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径(mm)M5
内容量1個注文コード39458334品番B-1465
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

回転するアイの付いたボルトです。

用途
ワイヤやロープ・フックのひっかけに。
寸法B(mm)
13
寸法D(mm)
5.0
寸法H(mm)
13.5
寸法L(mm)
30
寸法W(mm)
13
トラスコ品番
378-8580
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
18
ねじ径(mm)
M5
使用荷重(kN)
0.29

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39458334
2020-10-30
用途: 珈琲ロースターの蓋の内側に取り付け本品に温度センサーを取り付け、ロースター内部の温度測定に使用
建設業・工事業

思惑通り取り付けられ温度測定が出来ましたが、温度センサーのコードの厚みでロースター内部温度が漏れてしまうのが想定外でした。

1人が参考にしています
対象商品 : 39458316
2019-05-04
用途: メンテナンス
製造業

盗難防止のワイヤーをかけるために購入しました。丈夫です。

対象商品 : 39458316
2016-07-03
用途: 自作器具製作時
アトリエA7 様

問題なく使用出来、思った機能も発揮していmす。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする