曜日別特売

パッドアイ ステンレス製

パッドアイ ステンレス製 - 水本機械製作所パッドアイ ステンレス製 - 水本機械製作所パッドアイ ステンレス製 - 水本機械製作所
(2件のレビュー)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
h寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。

用途支柱や壁面などの取り付けに。トラスコ品番849-0917材質ステンレス(SUS304)質量(g)18種類パッドアイ寸法H(mm)30寸法d(mm)4.2寸法A(mm)15寸法D(mm)5寸法T(mm)2寸法W(mm)14寸法B2(mm)35寸法B1(mm)45寸法h(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39458921B2234
1,060
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39458921
2024-08-26
用途: パネルボードに固定、フック掛け吊り用として
建設業・工事業

しっかりした商品でした。重いボードを吊るために使いましたが、安定したのでよかったです。

対象商品 : 39458921
2017-02-16
用途: 取っ手に使用
栗東木材株式会社

探していた金具が見つかり満足しております。
価格も手ごろでよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする