B2234 パッドアイ ステンレス製 水本機械製作所 39458921

B2234 パッドアイ ステンレス製 水本機械製作所 39458921
B2234 パッドアイ ステンレス製 水本機械製作所 39458921
B2234 パッドアイ ステンレス製 水本機械製作所 39458921

パッドアイ ステンレス製

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39458921
品番
B2234
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
h寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。

用途
支柱や壁面などの取り付けに。
トラスコ品番
849-0917
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
18
種類
パッドアイ
寸法H(mm)
30
寸法d(mm)
4.2
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
5
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
14
寸法B2(mm)
35
寸法B1(mm)
45
寸法h(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39458921
2024-08-26
用途: パネルボードに固定、フック掛け吊り用として
建設業・工事業

しっかりした商品でした。重いボードを吊るために使いましたが、安定したのでよかったです。

対象商品 : 39458921
2017-02-16
用途: 取っ手に使用
栗東木材株式会社 様

探していた金具が見つかり満足しております。
価格も手ごろでよかったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする