ダイケン
ドアハンガー用天井受二連
用途
ハンガーレールの天井受金具として。
トラスコ品番
381-4653
材質
スチール(SPHC)
質量(kg)
1
取付ピッチ(mm)
450~500
適合レール
N20HR
穴径(mm)
11×16長穴
ボルト寸法
(組付)M8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39461414
N20OB2
¥2,780
¥
2,498
¥2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください