重量戸車用車輪

重量戸車用車輪 - ダイケン重量戸車用車輪 - ダイケン重量戸車用車輪 - ダイケン
(4件のレビュー)
用途
アングル、フラットバー用。
重量戸車用の車輪。
付属品ボルトナット、ばね座金材質車輪/スチール(炭素鋼)、ボルトナット/スチール(電気亜鉛メッキ)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39461581D5050
1,730
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39461597D6060
2,340
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
39461606D7070
3,060
2,798
3,078(税込)
当日出荷
39461615D8080
3,770
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
39461624D9090
5,270
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
39461572D100100
6,590
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 重量門扉の開閉戸車として使用する。
製造業

重量のある門扉で、これまで使用していた戸車が損耗していたが、交換して門扉の開閉がスムーズになった。

対象商品 : 39461606
2018-02-06
用途: 門扉の戸車の交換
I K トランス 有限会社運輸・通信業

戸車中央部のベアリングが不具合のため、同等の車輪を見つけて交換しました。 サイズもバッチリで門扉もスムーズに開閉できています。

対象商品 : 39461581
2015-08-26
用途: 故障品の取替え
農・林・水産業

大型門扉の戸車のゴム部分が劣化して、戸車として機能しなくなった為に同じものを探したが見つからなかったため、全て金属製の本品を購入。
本来であれば、車外周を硬質ゴムで覆ったものが良かったが、購入品でも代替として使え問題なかった。    同じ戸車がこの他にもいくつか使われているので、故障の際にはまた購入予定。

対象商品 : 39461597
2015-07-14
用途: 機械部品
建設業・工事業

詳細図面を事前に公開して欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする