ダイケン
リップカーブガイドレール
両端に下向きのリップが付いているので、アンカー代わりになります。
用途
ガイドローラ用の軌道として。
全長(mm)
976.5
トラスコ品番
381-4637
材質
スチール(SGCC)
質量(kg)
1.6
耐荷重(kg)
100
カーブ内R(mm)
600
内容量
1本
注意
※断面形状はN20リップガイドレールとは異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39461667
N20-NGR600R
¥23,360
¥
19,980
¥21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください