曜日別特売

プーリー90

プーリー90 - イースタン精工プーリー90 - イースタン精工プーリー90 - イースタン精工
(19件のレビュー)

ボールベアリング入で、静音、高荷重設計です。

用途
ワイヤを使用した滑車として。
ワイヤを使用の場合のテンション・滑車に。
ドアレールを使用した戸車に。
外径(Φmm)90トラスコ品番384-7764材質スチール(SPCC材)/三価ユニクロメッキ付幅(mm)11質量(g)182内径(Φmm)10溝径(Φmm)78.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39462053PULLEY90
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39462053
2021-03-19
用途: トレーニングマシンの滑車の代用
中山鍼灸治療院医療・福祉・介護関連業

トレーニングマシンの滑車の代用として使用しています。純正の物はプラスチック製で頻繁に壊れていましたが、プーリー90は動作時の音も静かでブレもなくストレスフリーです。

6が参考にしています
2021-02-25
用途: ファイティングロードトレーニングマシンプーリー交換
その他業種

ファイティングロードトレーニングマシンのプーリーが破損して皆さんのコメントを見て購入しました、取り付けた結果滑らかでバッチリです、他に付いてるものを全て交換したいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 39462053
2020-12-18
用途: 筋トレ用
医療・福祉・介護関連業

ファイティングロードのラットマシンの滑車が破損したので取り替えました。とても滑らかで、スムーズに動くので大変満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 39462053
2020-10-08
用途: トレーニング機器の滑車の代用品
中山鍼灸治療院医療・福祉・介護関連業

滑車を用いるトレーニング機器を使用していますが、ワイヤーの幅はギリギリになりましたがとてもスムーズに動くので、全ての滑車を交換しようと思います。

2020-08-25
用途: ホームジムのシーブ
その他業種

ホームジム用のシーブがガタガタで代用品として購入しました。現状のシーブと違いとてもスムーズで同じウエイトでもストレスなく使用できました!近く全数交換したいと思います。ありがとうございました。

対象商品 : 39462053
2020-07-18
用途: スッテパーの修理

運動器具のステッパーに使用している部品が故障したのでこちらを流用しました。とてもスムーズです。

対象商品 : 39462053
2019-05-13
用途: トレーニングマシンの滑車
医療・福祉・介護関連業

この滑車は滑りが良く、ケーブルマシーンで使用の際抵抗を感じないため負荷の感覚ストレートに入ります。

1が参考にしています
対象商品 : 39462053
2017-07-10
用途: 天体観測用建物の屋根を動かすためのワイヤーで、牽引箇所とウインチの巻き取り高さを合わせるためのテンションローラーとして使ってみました。

軸受けは自作しましたが、ベアリングの大きさとワッシャの径を合わせ、軸受けの幅を16mmで設計し、軸ねじをきっちり締めて使ってみましたが非常にスムーズに動き調子が良さそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする