曜日別特売

コードレスパンチャー

コードレスパンチャー - IKURATOOLS(育良精機)

電源から離れた場所での長時間連続作業に便利です。1回の充電で270回打ち抜き可能(SS400 Ф11 t=6)です。

穴あけ能力(mm)
ステンレス/t4×Φ15
鉄/t6×Φ15
用途鋼材への穴あけ。トラスコ品番382-4179フトコロ(mm)25充電時間1時間モーター電圧(V)DC18充電器出力DC10.8/14.4/18V 3.4A充電器入力AC100V 50/60Hz 150VA本体出力(kN[kgf])117.6穴の形状丸穴:Φ6・Φ8Φ10~Φ15まで1mmとび 長穴:6.5×10・8.5×13・10×15・11×15電池パックDC18V 3.0Ah(リチウムイオン)使用可能回数1回の充電で270回(SS400 Φ11 t=6にて)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39463882ISMP15LE
178,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする