TRUSCO
LEDランタン
明るさ(強・弱)・点滅の切り替えが可能なLEDランタンです。
質量(g)
412
電球の種類
LED
全光束(Lm)
176
付属品
樹脂製フック
トラスコ品番
384-1693
材質
プラスチック
電源
単1形乾電池(3個)別売
外径×高さH(Φmm×mm)
88×200
使用電池
単1形乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
最大:High時/24時間、Low時/60時間、点滅時/150時間
最大点灯時間
最大:High時/24時間、Low時/60時間、点滅時/150時間
内容量
1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39468371
TLTC013D
¥
10,550
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください