曜日別特売

充電式LEDミニランタン 300lm 無段階調光 マグネット付 2WAY

充電式LEDミニランタン 300lm 無段階調光 マグネット付 2WAY - オーム電機充電式LEDミニランタン 300lm 無段階調光 マグネット付 2WAY - オーム電機充電式LEDミニランタン 300lm 無段階調光 マグネット付 2WAY - オーム電機充電式LEDミニランタン 300lm 無段階調光 マグネット付 2WAY - オーム電機充電式LEDミニランタン 300lm 無段階調光 マグネット付 2WAY - オーム電機

充電式LEDミニランタン
最大約300ルーメンの明るさ
長押しで無段階調光
懐中ライトとランタンの2WAY
マグネット付きで金属面に固定可能
アウトドアやキャンプに便利

質量(g)
78
外形寸法(mm)
最大径41×長さ97.5
電源
USB充電
連続使用時間(時間)
4~60
機能
マグネット付
光源
LED
形態
ランタン/懐中ライト
充電時間(時間)
2
バッテリー容量(mAh)
(リチウムイオン)2600
明るさ(Lm)
300
防水性
IPX4
調光方式
無段階調光
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
取扱説明書:(0.89MB)
注意
※三脚(CH300-STAND)は別売です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73662885LN-CH300-LK
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする