LEDランタン専用三脚 折りたたみ式 2段階高さ調整

LEDランタン専用三脚 折りたたみ式 2段階高さ調整 - オーム電機LEDランタン専用三脚 折りたたみ式 2段階高さ調整 - オーム電機LEDランタン専用三脚 折りたたみ式 2段階高さ調整 - オーム電機LEDランタン専用三脚 折りたたみ式 2段階高さ調整 - オーム電機LEDランタン専用三脚 折りたたみ式 2段階高さ調整 - オーム電機

LEDランタン専用三脚 折りたたみ式 2段階高さ調整

用途
ランタン用
仕様
折りたたみ可能
質量(g)
35
タイプ
三脚スタンド
収納寸法(mm)
Φ24×110
高さ調節
2段階
ねじサイズ
1/4インチ
内容量
1個
注意
※別売のLEDミニランタン(LN-CH300-LK)対応。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73662901CH300-STAND
オープン
¥599
¥659(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする