日動工業
ストレートショートタップ(ランプ付)
通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。ストレート型トリプルのコンセントタイプです。
用途
暗所での作業に。
定格電圧(V)
125
定格電力(W)
1500
定格電流(A)
15
色
イエロー
コンセント個数
3
コンセント形状
2P 15A 125V
電線仕様-芯数
2
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電線仕様-種別
電線太さ(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39468852
LS20.5S
SVCT(ソフト電線)
1.25
¥1,900
¥
1,498
¥1,648
(税込)
翌々日出荷
39471345
LS210
SVCT(極太ソフト電線)
2.00
¥8,300
¥
7,898
¥8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください