LEDセーフティーライト

LEDセーフティーライト - 富士通

マジックバンドで腕などに簡単装着できるセーフティライトです。
フラッシング機能付です。

材質ABS樹脂電源単4形乾電池×2個別売寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×49×96光源高輝度白色LED(2個)連続点灯時間最大:強点滅時/約60時間、弱点滅時/約80時間(アルカリ乾電池20℃連続使用)仕様防滴仕様トラスコ品番385-5902電球の種類LED内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39470033HGS4210FRB
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする