スーパーチップソーブラックII(木工用) 丸のこ用

スーパーチップソーブラックII(木工用) 丸のこ用 - HiKOKI(旧:日立工機)スーパーチップソーブラックII(木工用) 丸のこ用 - HiKOKI(旧:日立工機)

高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!
刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用
レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!
段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!

適合材集成材・一般木材用取付穴径(Φmm)20適合機種丸鋸(マルノコ)刃厚(mm)1.5鋸身厚(mm)1内容量1枚
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合材
刃数
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
取付穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752426410033-1982集成材・一般木材用528000190201.5
5,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
752433570033-2776集成材・一般木材用5210500145201.5
5,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
752279930033-4747集成材・一般木材用729200165201.5
7,000
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
752280020033-4748集成材・一般木材用728000190201.5
7,000
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
394718170033-1981集成材・一般木材用529200165201.5
5,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
752280720033-4746集成材・一般木材用6410500145201.5
7,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
752280720033-4746752433570033-27760033-4746 スーパーチップソーブラックII(木工用) 丸のこ用 HiKOKI(旧:日立工機) 75243357スーパーチップソーブラックII(木工用) 丸のこ用HiKOKI(旧:日立工機)1枚
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする