HiKOKI(旧:日立工機)
ダイヤモンドカッター
波形セグメントタイプで、長寿命と切れ味を両立しています。
用途
コンクリート切断に。
適合材
コンクリート
適合本体
G10SH5、G10ST等
外径(Φmm)
105
穴径(Φmm)
20
仕様
乾式
タイプ
波形セグメントタイプ(長寿命+切れ味)
トラスコ品番
377-9106
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
刃厚(mm)
1.8
チップ幅(mm)
6
付属リング穴径(Φmm)
15
内容量
1枚
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39472456
0032-4618
14500
105
20
1.8
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください