BOSCH(ボッシュ)
ダイヤホイール セグメント
軽作業に最適なエコノミータイプです。軽量ブロック、レンガ、モルタルなどの切断に最適です。
用途
軽量ブロック、レンガ、モルタル、スレートなどの切断に。
チップ幅(mm)
6.5
適合被削材種
軽量ブロック、レンガ、モルタル、スレートなど
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39472483
DS-125PE
123
1.6
22
¥
6,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
39472465
DS-105PE
104
1.6
20
¥
2,700
取扱い終了
39472501
DS-150PE
148
2
25.4
¥
8,200
取扱い終了
39472526
DS-180PE
179
2
25.4
¥
9,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください