LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エンビダイヤカッター
塩ビパイプの切断、面取り、面仕上げができる乾式塩ビダイヤカッターです。小~大口径パイプも絶妙の切れ味でバリ、カエリがありません。
用途
塩ビパイプの切断・面取り・面仕上げ・キッチンパネルの切断に。
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1.7
穴径(Φmm)
22
仕様
乾式
トラスコ品番
375-9105
質量(g)
170
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
適合材
塩ビパイプ、キッチンパネル
チップ幅(mm)
-
付属リング穴径(Φmm)
20
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39472684
VP5
¥
10,360
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください