LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用)
ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。コンクリートの切断をメインにした専用刃です。
用途
コンクリートの切断に。
仕様
湿式
使用工具
湿式コンクリートカッター
適合材
アスファルト
チップ幅(mm)
7
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39472851
CX1022
258
2.5
22
¥
40,720
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
39472867
CX1027
258
2.5
27
¥
40,720
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
39472876
CX12
308
3.0
27
¥
44,340
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
39472885
CX14
370
3.0
27
¥
55,100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
39472894
CX16
420
3.0
27
¥
65,540
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください