LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ダイヤモンドホイール NEWレーザー
用途
硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガなどの切断に。
外径(Φmm)
305
刃厚(mm)
3.2
仕様
乾式
チップ幅(mm)
7.0
適合被削材種
硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガなど
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39472903
SL305A20
20
¥
40,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
39472912
SL355A305
30.5
¥
55,180
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください