曜日別特売

ダイヤモンドフレーム Vカッター

ダイヤモンドフレーム Vカッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドフレーム Vカッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドフレーム Vカッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドフレーム Vカッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

チップがV型先細形状のため、ヒビ割れへの喰い付きがよく、複雑なクラックでも壁面の隅々まで余分な損傷なく楽にならい切りができ、リフォーム作業時間も大幅に短縮できます。

用途コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に。適合材コンクリート・モルタル外径(Φmm)108穴径(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番372-6568質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)10チップ幅(mm)10付属リング穴径(Φmm)15内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39472921V105145001082010
31,870
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする