曜日別特売

ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー

ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

波型チップ形状(レーザー溶接)によりスムーズに被削材に喰いつきます。切断面の仕上がりが優れています。230以上は、エンジン・電動カッター兼用です。パワーの少ない電動カッターでも優れた切れ味を発揮します。

用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材などの切断に。仕様乾式チップ幅(mm)6適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材など内容量1枚
全8種類を絞り込む
外径(Φmm)
刃厚(mm)
穴径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39472937WL2302302.722
34,230
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39472946WL255202602.720
41,840
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
39472955WL255222602.722
41,840
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
39472964WL2553052602.730.5
41,840
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
39472973WL305223042.722
50,710
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39472982WL355203603.020
69,740
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
39472991WL355223603.022
69,740
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
39473007WL3553053603.030.5
69,740
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする