LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エビ ダイヤモンドホイール 切っ太郎(乾式)
経済性重視のバリュータイプ切れ味滑らかなウェーブタイプで、仕上りが綺麗です
用途
コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。
刃厚(mm)
2.0
仕様
乾式
適合被削材種
コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなど
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39473016
WK105
105
20
¥
3,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
39473025
WK125
127
22
¥
4,730
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください