曜日別特売

ダイヤモンドホイール Uカッター

ダイヤモンドホイール Uカッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール Uカッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール Uカッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール Uカッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール Uカッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール Uカッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール Uカッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール Uカッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に最適です。研削断面が理想的なU型のため、壁面・屋上などのコンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修や目地加工の際、コーキング材が溝に入りやすく、接着面積も大きく確かなリフォーム作業ができます。複雑なクラックでも壁面の隅々まで、余分な所を損傷することなく自在にならい切りができます。

用途コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に。外径(Φmm)105刃厚(mm)10穴径(Φmm)20仕様乾式質量(g)320最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500チップ幅(mm)7付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種コンクリート・モルタル内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39473201U105372-6525
39,840
34,980
38,478(税込)
当日出荷
39473217UK105372-6550
26,560
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする