イチグチ
テクノディスク NCⅡ
シャープな切れ味です。耐久性があります。
用途
鉄骨・橋梁のジョイント部分などの摩擦抵抗のアップのためのキズ入れ。
粒度
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。保護メガネをご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
最高使用周速度(m/s[m/min])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39474321
TD100NC236
1セット(5枚)
100
16
36
13600
72[4300]
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
39474337
TD180NC236
1セット(5枚)
180
22
36
8400
80[4800]
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51018686
TD100NC236
1枚
100
16
36
13600
72[4300]
¥
1,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51018695
TD180NC236
1枚
180
22
36
8400
80[4800]
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください