曜日別特売

GPトップα (直接ねじ込み式 セラミック)

GPトップα (直接ねじ込み式 セラミック) - TRUSCOGPトップα (直接ねじ込み式 セラミック) - TRUSCOGPトップα (直接ねじ込み式 セラミック) - TRUSCOGPトップα (直接ねじ込み式 セラミック) - TRUSCO

高研削力、高耐久性を兼ね備えたセラミック砥粒を植え込んでいます。通常とは異なる特殊成型をしているので目づまりしにくい設計になっています。ステンレス鋼、チタン鋼、ニッケル鋼などの難削材の研削研磨に適しています。

用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り。ステンレス、チタン、ニッケル鋼などの難削材に。適合材ステンレス、チタン、ニッケル鋼など使用工具100mm電気グラインダー羽根枚数72ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径(mm)M10(P1.5)最高使用周速度(m/s[m/min])71.2[4270]外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)19.5内容量1箱(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
適合材
ねじ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39474486GP100ALC401004013600ステンレス、チタン、ニッケル鋼などM10(P1.5)
10,100
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
39474495GP100ALC601006013600ステンレス、チタン、ニッケル鋼などM10(P1.5)
10,100
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
39474504GP100ALC801008013600ステンレス、チタン、ニッケル鋼などM10(P1.5)
10,100
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
39474477GP100ALC12010012013600ステンレス、チタン、ニッケル鋼などM10(P1.5)
10,100
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする