3M(スリーエム)
CPホイール 7A-VF
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
用途
機械加工の目つぶし・面粗度の向上。切削加工後のバリ取り。
外径(mm)
200
内径(Φmm)
76.2
厚さ(mm)
25
砥粒
酸化アルミニウム
トラスコ品番
370-0038
材質
ナイロン不織布
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3800
最高使用周速度(m/s[m/min])
39.8[2388]
外径×幅W×内径(mm)
200×25×76.2
仕上がり相当番手
320
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39475414
CP7AVF200X25X7
¥
108,999
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください