曜日別特売

LDホイール 8S-F

LDホイール 8S-F - 3M(スリーエム)

ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。

用途砥石研削後の小さなバリ取り。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げ。メッキ前後の研磨。外径(mm)200内径(Φmm)76.2幅(mm)25粒度400トラスコ品番370-0089最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500最高使用周速度(m/s[m/min])47.1[2826]外径×幅W×内径(mm)200×25×76.2仕上がり相当番手400内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39475466LD8SF200X25X7
76,731
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする