手元減圧弁

手元減圧弁 - 日本精器手元減圧弁 - 日本精器手元減圧弁 - 日本精器手元減圧弁 - 日本精器手元減圧弁 - 日本精器手元減圧弁 - 日本精器
(3件のレビュー)

ハンドルの出っ張りが無くコンパクトです。独自の構造でハンドルを軽く回すことができます。カップリング付です。

用途塗装時のスプレーガンの圧力調整。エアツールに直接接続し空気を安定した圧力に調整します。処理空気流量(m3/min)(ANR)0.2外径(Φmm)32全長(mm)115質量(g)160管接続口径プラグ(IN)、ソケット(OUT)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)0~60排気機構リリーフ機構内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39479912BN-3LK01L5-8-SP0.1~0.50~1.0
7,990
6,498
7,148(税込)
当日出荷
39479921BN-3LK01-8-SP0.3~0.90~1.0
7,990
6,698
7,368(税込)
当日出荷
39479946BN-3LK01K15-8-SP0.3~0.90~1.5
8,470
6,598
7,258(税込)
当日出荷
39479964BN3-LK01K25-8-SP0.3~0.90~2.5
9,440
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39479912
2021-05-06
用途: 機械工具の減圧。
製造業

手頃な大きさです。メーターは有りませんが、簡単に減圧出来るので使い勝手が良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 39479946
2022-02-28
用途: 空気圧の抑えに!
有限会社安斎タイヤ商会自動車・二輪車・自転車関連業

MPaのメモリがテープなので剥がれる。改良して欲しい。

対象商品 : 39479921
2019-10-02
用途: 金型清掃・離型作業用にエアブローガンの圧力調整用に使用
株式会社オーレックス

小型のインラインレギュレータとして、カプラ組タイプを採用。
圧力計は付かないものの、設定値をロックでき視認性も良い。
フィルタを伴わない構造なので、空圧源側にフィルタを必要とする。したがって、空圧源から
フィルタレギュレータを経由した後の(エアブローやスプレー用)二次減圧に向いている。
エアツール(エアブローやスプレーを除く)に使用するには、本器の二次側にルブリケータを配置する必要がある。
形状として、配管から突出しているノブ等が存在しないので、邪魔にならない。
取回しの良い形状。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする