曜日別特売

ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ

ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ - PISCO(ピスコ)

一般空気圧配管用のワンタッチ継手内蔵型カップリングで、他社のカップリングと互換性があります。ソケットは、プラグを抜くとエアーが止まるストップ機構内蔵型です。片手操作で着脱できます。

トラスコ品番378-0929接続口径M5×0.8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水適合プラグライトカップリングE7タイプ内容量1個
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39483202CPSE7-M5
980
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39483202CPSE7-M535315323CPSE7-M5CPSE7-M5 ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ) 35315323ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプPISCO(ピスコ)1個
899
税込989
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする