PISCO(ピスコ)
ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ
一般空気圧配管用のワンタッチ継手内蔵型カップリングで、他社のカップリングと互換性があります。片手操作で着脱できます。
トラスコ品番
378-0899
接続口径
M5×0.8
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気、水
適合ソケット
ライトカップリングE3タイプ
内容量
1個
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39483211
CPPE3-M5
¥
170
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください