NAC(長堀工業)
クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)
用途
工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体
空気・水他
最高使用圧力(MPa)
1.0
最高衝撃圧力(MPa)
1.5
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
種別
片バルブ用プラグ
使用温度範囲(℃)
-20~80
内容量
1個
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続部のサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39487427
CAL22PF2
364-2534
R1/4
オープン
¥
519
¥571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39487445
CAL23PF2
364-2755
R3/8
オープン
¥
519
¥571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39487463
CAL24PF2
364-2968
R1/2
オープン
¥
809
¥890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39487962
CAL44PF2
364-3158
R1/2
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39487987
CAL46PF2
364-3336
R3/4
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39488005
CAL48PF2
364-3514
R1
オープン
¥
2,698
¥2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください