曜日別特売

クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)

クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ) - NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ) - NAC(長堀工業)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。

使用流体空気・作動油他取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式バルブレス内容量1個
注意
※サイズが大きくなりますと、耐圧力は低くなりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最高衝撃圧力(MPa)
トラスコ品番
接続部のサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39489387CTL03PM7.510.0364-4740Rc3/8
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489405CTL04PM7.510.0364-4901Rc1/2
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489423CTL06PM4.56.5364-5061Rc3/4
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489441CTL08PM4.56.5364-5223Rc1
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする